Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 1587, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 034818
EAN 4052703284603
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na ochranu závitových koncov
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M18 |
Výška (h1) | 32 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS27 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |