Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 1587 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA-KLOB.-6HR-DIN1587-A-A4-SW17-M10
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 18 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |