Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 1587 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 034930
EAN 4048539635719
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (h1) | 52 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |