Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, oceľ, trieda pevnosti 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1587, oceľ 6, pozinkovaná
MATICA-6HR-DIN1587-A-WS32-(A2K)-M22
Obj. č. 035622
EAN 4060053552877
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na ochranu závitových koncov
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M22 |
Výška (h1) | 39 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS32 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |