Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, oceľ, trieda pevnosti 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 1587, oceľ 6, pozinkovaná
MATICA-KLOB.-6HR-DIN1587-A-SW13-(A2K)-M8

Obj. č. 03568

EAN 4011231344593

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, oceľ, trieda pevnosti 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 03568

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na ochranu závitových koncov

Upozornenie

Dizajn bez zárezu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 1587

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Okrúhly

Verzia

Bez zárezu, Vysoký profil

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie