Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, oceľ, trieda pevnosti 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 1587, oceľ 6, pozinkovaná
Obj. č. 035630
EAN 4049557853000
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na ochranu závitových koncov
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (h1) | 52 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |