Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, oceľ, trieda pevnosti 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 1587, oceľ 6, pozinkovaná

Obj. č. 0356912

EAN 4046777313222

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, oceľ, trieda pevnosti 6, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0356912

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na ochranu závitových koncov

Upozornenie

Dizajn bez zárezu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 1587

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Okrúhly

Verzia

Bez zárezu, Vysoký profil

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M12

Výška (h1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie