Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil
DIN 1587 oceľ 6 bez povrch. úpravy
MATICA-6HR-DIN1587-6-WS19-M12
Obj. č. 035812
EAN 4049557044422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1587, oceľ 6, bez povrch. úpravy
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |