Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil

DIN 1587 oceľ 6 bez povrch. úpravy
MATICA-6HR-DIN1587-A-6-WS17-M10

Obj. č. 035810

EAN 4050382072320

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil

Obj. č. 035810

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1587, oceľ 6, bez povrch. úpravy
Upozornenie

Dizajn bez zárezu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 1587

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Okrúhly

Verzia

Bez zárezu, Vysoký profil

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

18 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie