Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil
DIN 1587 poniklovaná mosadz
MATICA-6HR-DIN1587-BRS-WS19-(E2J)-M12
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dizajn bez zárezu
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 22 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |
Hárky údajov (1)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)