Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil
DIN 1587 poniklovaná mosadz
MATICA-CAP-HEX-DIN1587-BRS-WS13-(E2J)-M8
Obj. č. 035248
EAN 4011231344166
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1587, mosadz, poniklovaná (E2J)
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu, Vysoký profil |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |