Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil

DIN 1587 poniklovaná mosadz
MATICA-CAP-HEX-DIN1587-BRS-WS8-(E2J)-M5

Obj. č. 035245

EAN 4011231344104

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil

Obj. č. 035245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1587, mosadz, poniklovaná (E2J)
Upozornenie

Dizajn bez zárezu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 1587

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Okrúhly

Verzia

Bez zárezu, Vysoký profil

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (h1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie