Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 1587, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA-KLOB.-6HR-DIN1587-A-A2-SW8-M5
Obj. č.
03485
EAN 4011231343398
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálne na ochranu závitových koncov
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (h1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |