Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil
DIN 1587 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA-KLOB.-6HR-DIN1587-A-A4-SW13-M8
Obj. č.
03498
EAN 4011231343589
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36706.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A4, obyčajná
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |