Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil
DIN 1587, mosadz obyčajná
MATICA KLOB. 6HR DIN1587 MS SW10 M6
Obj. č.
03506
EAN 4011231343824
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1587, mosadz, obyčajná
Upozornenie
Dizajn bez zárezu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Verzia | Bez zárezu |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 12 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Druh závitu | Metrický závit |
Trieda výrobku | A |