Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil s jemným závitom DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 1587, nehr. oceľ A2, bez povr. úp., jem. závit
MATICA-6HR-DIN1587-A2-WS19-M12X1,25

Obj. č. 034812 125

EAN 4052712702600

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil s jemným závitom DIN 1587, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 034812 125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
DIN 1587

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Tvar závitu

Jemný závit

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M12 x 1,25

Výška (h1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie