Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil s jemným závitom

DIN 1587, pozinkovaná oceľ 6, jemný závit
MATICA-6HR-DIN1587-WS19-(A2K)-M12X1,5

Obj. č. 035612 15

EAN 4024835625623

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil s jemným závitom

Obj. č. 035612 15

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 1587, galvanizovaná oceľ 6, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 1587

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Okrúhly

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Tvar závitu

Jemný závit

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M12 x 1,5

Výška (h1)

22 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie