Šesťhranná klobúková matica, vysoký profil s jemným závitom
DIN 1587, pozinkovaná oceľ 6, jemný závit
MATICA-6HR-DIN1587-WS22-(A2K)-M14X1,5
Obj. č.
035614 15
EAN 4060053552860
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 1587, galvanizovaná oceľ 6, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 1587 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Okrúhly |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Tvar závitu | Jemný závit |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M14 x 1,5 |
Výška (h1) | 25 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |