Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná krycia matica s upínacím kusom (nekovová vložka)

DIN 986, žltá pozinkovaná oceľ 8

Obj. č. 035771316

EAN 4038898047520

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná krycia matica s upínacím kusom (nekovová vložka)

Obj. č. 035771316

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 986, žltá pozinkovaná oceľ 8 (A3C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (h1)

27,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

DIN 986

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Upínací diel polyamidového krúžku

Funkcia zálohovania

Zaistenie proti uvoľneniu upnutím

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie