Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, I10I, bez p.ú.

DIN 934, oceľ I10I, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR. DIN934 I10I SW8 M5

Obj. č. 03205

EAN 4024835919104

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, I10I, bez p.ú.

Obj. č. 03205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (m1)

4,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I10I

Povrch

Bez povrchovej úpravy