Šesťhranná matica DIN 934, mosadz, bez povrchovej úpravy
DIN 934, mosadz bez povrchovej úpravy
MATICA 6 HRANNA DIN934 MS VEL.KL.4 M2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- S obmedzenou zaťažiteľnosťou
Upozornenie
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M2 |
Výška (m1) | 1,6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS4 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |