Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, mosadz, bez povrchovej úpravy

DIN 934, mosadz bez povrchovej úpravy

Obj. č. 030018

EAN 4047376429918

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 030018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • S obmedzenou zaťažiteľnosťou
Upozornenie

Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M18

Výška (m1)

15 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Normy

DIN 934

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy