Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, mosadz, poniklovaná (E2J)

DIN 934 poniklovaná mosadz
MATICA 6HR DIN934 MS VK5,5 E2J M3

Obj. č. 03073

EAN 4011231328999

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, mosadz, poniklovaná (E2J)

Obj. č. 03073

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Výška (m1)

2,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Normy

DIN 934

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované