Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, mosadz, poniklovaná (E2J)

DIN 934 poniklovaná mosadz

Obj. č. 030725

EAN 4024835708388

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, mosadz, poniklovaná (E2J)

Obj. č. 030725

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M2,5

Výška (m1)

2 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5

Normy

DIN 934

Materiál

Mosadz

Povrch

Poniklované