Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 934, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR. DIN934 A2 SW46 M30

Obj. č. 032230

EAN 4011231339278

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 032230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M30

Výška (m1)

24 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

DIN 934

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy