Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 934, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
MATICA 6HR. DIN934 A2 SW60 M39
Obj. č. 032239
EAN 4048539648207
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M39 |
Výška (m1) | 31 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS60 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |