Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

DIN 934, čistá nehrdzavejúca oceľ A4

Obj. č. 03262

EAN 4054458388872

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03262

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M2

Výška (m1)

1,6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS4

Normy

DIN 934

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy