Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I10I, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)

DIN 934, oceľ I10I pozinkovaná

Obj. č. 032403

EAN 4047376769397

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I10I, pozinkovaná, pasivovaná namodro (A2K)

Obj. č. 032403

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy pevnosti obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom pevnosti na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Výška (m1)

2,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I10I

Povrch

Pozinkované