Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, bez povrchovej úpravy

DIN 934, oceľ I6I/I8I bez povrchovej úpravy
MATICA 6 HRANNA DIN934 I8I VEL.KL.11 M7

Obj. č. 03107

EAN 4011231330695

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 03107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.



Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (menovitý priemer sa zmenil | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 sa zmenili | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M7

Výška (m1)

5,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS11

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Bez povrchovej úpravy