Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná
MATICA 6HR. DIN934 I8I SW60 (A2K) M39

Obj. č. 031739

EAN 4052703963188

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031739

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M39

Výška (m1)

31,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS60

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Pozinkované