Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, žltá pozinkovaná (A2C/A3C)
DIN 934, oceľ I6I/I8I pozinkovaná, žltá
MATICA-HEX-DIN934-I8I-WS30-(A2C)-M20
Obj. č. 0317020
EAN 4038898258223
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.
- Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.
Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M20 |
Výška (m1) | 16 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS30 |
Normy | DIN 934 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | I8I |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |