Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, žltá pozinkovaná (A2C/A3C)

DIN 934, oceľ I6I/I8I pozinkovaná, žltá

Obj. č. 03170056

EAN 4024835865449

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I6I/I8I, žltá pozinkovaná (A2C/A3C)

Obj. č. 03170056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M56

Výška (m1)

43,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS85

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie