Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I8I, žiarovo galvanizovaná (TZN)

DIN 934, oceľ I6I/I8I, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR DIN934 I8I VK46 TZN M30

Obj. č. 031700030
EAN 4038898964643

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I8I, žiarovo galvanizovaná (TZN)

Obj. č. 031700030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M30

Výška (m1)

24.3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS46

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie