Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I8I, žiarovo galvanizovaná (TZN)

DIN 934, oceľ I6I/I8I, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR DIN934 I8I WS36 (HDG) M33

Obj. č. 031700033

EAN 4054458446299

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, oceľ I8I, žiarovo galvanizovaná (TZN)

Obj. č. 031700033

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M33

Výška (m1)

27,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS50

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I8I

Povrch

Žiarovo pozinkované