Šesťhranná matica ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy, na výrobu tlakových nádob
ISO 4032, nehrdz. oceľ A4-70, bez p.úpr., AD W 7/2
Obj. č. 009278
EAN 4053479064444
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Šesťhranné matice na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“.
- Spĺňa podmienky Technických predpisov AD 2000 W 7/2 (predtým W 2) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 podľa normy DIN EN 10204 (pozrite si údajový list VdTÜV 1253/4).
„Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Hárky údajov(X)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 | 
| Výška (m1) | 6,8 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS13 | 
| Normy | ISO 4032 | 
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Regulovaná oblasť | AD W 7/2 | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |