Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

ISO 4032, obyčajná oceľ 10

Obj. č. 0320942

EAN 4038898908937

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0320942

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M42

Výška (m1)

34 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS65

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Bez povrchovej úpravy