Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 5/2, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), určená na konštrukciu tlakových nádob

ISO 4032, oceľ 5-2, pozinkovaná, AD W 7/1

Obj. č. 006590133

EAN 4048539753017

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 5/2, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), určená na konštrukciu tlakových nádob

Obj. č. 006590133

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranné matice na konštrukciu tlakových nádob podľa predpisov AD. Dokumenty Technických predpisov AD 2000 vytvorilo „Pracovné združenie pre tlakové nádoby“


  • Spĺňa podmienky Technických predpisov AD 2000 W 7/1 (predtým W 7) z hľadiska platnosti potvrdenia o skúške 3.1 podľa normy DIN EN 10204 (pozrite si údajový list VdTÜV 1253/4)

  • V dôsledku zmeny 2 označenia triedy pevnosti je Thomasova oceľ (technika výroby ocele) vylúčená
Upozornenie

„Údajový list VdTÜV 1253/4“ platí pre výrobcov skrutiek a matíc kontrolovaných odborníkom z nemeckého technického kontrolného združenia (TÜO). Produkty sú označené kódom výrobcu a triedou pevnosti



Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Žiadne prvky nie sú podobné | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M33

Výška (m1)

28,7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS50

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5-2

Povrch

Pozinkované

Regulovaná oblasť

AD W 7/1