Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy
Oceľ ISO 4032 6/8 bez povrchovej úpravy
MATICA-HEX-ISO4032-8-WS46-M30
Obj. č. 0310930
EAN 4046778740089
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M30 |
Výška (m1) | 25,6 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |