Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

Oceľ ISO 4032 6/8 bez povrchovej úpravy
MATICA-HEX-ISO4032-8-WS8-M5

Obj. č. 031095

EAN 4011231331845

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 031095

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (m1)

4,7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Bez povrchovej úpravy