Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná
MATICA-HEX-ISO4032-6-WS5-(A2K)-M2,5
Obj. č. 0317925
EAN 4047376998445
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M2,5 |
Výška (m1) | 2 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS5 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |