Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná
MATICA-HEX-ISO4032-8-WS21-(A2K)-M14
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M14 |
Výška (m1) | 12.8 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS21 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)