Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná
MATICA-HEX-ISO4032-8-WS41-(A2K)-M27

Obj. č. 0317927

EAN 4011231335959

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0317927

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M27

Výška (m1)

23,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Pozinkované