Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

ISO 4032, oceľ 8, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR ISO4032 8 VK27 TZN M18

Obj. č. 03179918

EAN 4058794029024

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

Obj. č. 03179918

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M18

Výška (m1)

15,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS27

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žiarovo pozinkované