Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

ISO 4032, oceľ 8, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR ISO4032 8 VK36 TZN M24

Obj. č. 03179924
EAN 4050641890351

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

Obj. č. 03179924

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M24

Výška (m1)

21,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS36

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žiarovo pozinkované