Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)
ISO 4032, oceľ 8, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR ISO4032 8 VK50 TZN M33
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M33 |
Výška (m1) | 28,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS50 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |