Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

ISO 4032, oceľ 8, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 03179956

EAN 4053479253374

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

Obj. č. 03179956

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M56

Výška (m1)

45 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS85

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8

Povrch

Žiarovo pozinkované