Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica ISO 4032, polyamid 6.6, prírodný

ISO 4032, polyamid 6.6, prírodný
MATICA-6HR-ISO4032-PA6.6-WS4-M2

Obj. č. 03232

EAN 4046778887982

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, polyamid 6.6, prírodný

Obj. č. 03232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Štandard metrický závit

  • Pevnosť v ťahu 60-80 N/mm²

  • Odolné voči minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom.

  • Odolné voči teplotám od -40 °C do +150 °C

  • Absorpcia vody 8 – 10 %
Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny Ø je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M2

Výška (m1)

1,6 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS4

Normy

ISO 4032

Materiál

PA 6.6 – polyamid

Povrch

Bez povrchovej úpravy