Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica DIN 934, I10I, bez p.ú.

DIN 934, obyčajná oceľ I10I
MATICA 6HR. DIN934 I10I SW30 M20

Obj. č. 032020
EAN 4011231337694

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica DIN 934, I10I, bez p.ú.

Obj. č. 032020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Šesťhranné matice v súlade s normou DIN 934 nedokážu podporovať testovacie zaťaženia podľa normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označenie triedy sily obsahuje dve vertikálne čiary pred a za kódom sily na rozlíšenie tejto skutočnosti.


Norma DIN 934 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 4032/8673. Niektoré prvky sú podobné (Menovitý priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pre štandardný závit | ISO 8673 pre jemný závit).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M20

Výška (m1)

16 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 934

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

I10I