Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná matica

ISO 4032, oceľ 10, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR ISO4032 10 HDG VK41 M27

Obj. č. 452860627

EAN 4062856252121

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná matica

Obj. č. 452860627

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4032, oceľ 10 žiarovo pozinkovaná (TZN)
Upozornenie

Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M27

Výška (m1)

23,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

ISO 4032

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10

Povrch

Žiarovo pozinkované