Šesťhranná matica
ISO 4032, oceľ 10, žiarovo galvanizovaná
MATICA 6HR ISO4032 10 HDG VK55 M36
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4032, oceľ 10 žiarovo pozinkovaná (TZN)
Upozornenie
Norma ISO 4032 nahrádza normu DIN 934 | Neexistuje podobnosť | Nominálny priemer je zmenený | Niektoré výšky matíc sa zmenili | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Len pre štandardný závit | Jemný závit presunutý do normy ISO 8673.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M36 |
Výška (m1) | 31 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS55 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10 |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |